Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantBKF721
- Couple de sortie maximal754 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio20:1
Détails
- Détails supplémentairesBase de montage incluse
- Matériau du boîtierFonte - Fini époxy blanc
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale1.250 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointNitrile