Motion
BKF721B-25-B5-J

BOSTON GEAR
BKF721B-25-B5-J

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 25:1 rapport, distance centrale de 2.06 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie à droite, cadre de 56C
N° D’ARTICLE MI01114950
N° MFRBKF721B-25-B5-J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKF721B-25-B5-J

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 25:1 rapport, distance centrale de 2.06 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie à droite, cadre de 56C
N° D’ARTICLE MI01114950
N° MFRBKF721B-25-B5-J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    BKF721
  • Couple de sortie maximal
    748 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    Base de montage incluse
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Fini époxy blanc
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    1.030 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
BKF721-B-25-B5-J RÉDUCTEUR