Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricantBKF726
- Couple de sortie maximal1,181 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio10:1
Détails
- Détails supplémentairesBase de montage incluse
- Matériau du boîtierFonte - Fini époxy blanc
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale3.630 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointNitrile