Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricantBKF726
- Couple de sortie maximal1,406 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio20:1
Détails
- Détails supplémentairesBase de montage incluse
- Matériau du boîtierFonte - Fini époxy blanc
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale2.300 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointNitrile