Motion
MT2643408
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1896 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 9/64 po, 2 cannelures, longueur de coupe 13/32 po
N° D’ARTICLE MI01115313
N° MFRMT2643408
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1896 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 9/64 po, 2 cannelures, longueur de coupe 13/32 po
N° D’ARTICLE MI01115313
N° MFRMT2643408
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    13/32 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    9/64 po
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    1896
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
43408 1896 HSS 2FL DE 9/64X3/16

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon