Motion
MT2343415
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1896 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 7/32 po, 2 cannelures, longueur de coupe 1/2 po
N° D’ARTICLE MI01115356
N° MFRMT2343415
Prix41.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1896 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 7/32 po, 2 cannelures, longueur de coupe 1/2 po
N° D’ARTICLE MI01115356
N° MFRMT2343415
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
Prix41.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1/2 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    7/32 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    1896
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
43415 1896 HSS 2FL DE 7/32X3/8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif