Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.7500 po
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricantBKF738
- Couple de sortie maximal2,644 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio10:1
Détails
- Détails supplémentairesBase de montage incluse
- Matériau du boîtierFonte - Fini époxy blanc
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale8.170 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointNitrile