Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut1/2 po
- Type de longueurRégulier
- Mill Diameter1/4 po
- Longueur totale2-7/16 po
- Shank Diameter3/8 po
Details
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionLumineux
- Matériau de l’usineAcier haute vitesse
- Number Of Flutes2
- Série1898
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Aperçu
Description du fabricant
43653 1/4 BROYEUR D'EXTRÉMITÉ 2FL S EN HSS 3/8 SHK