Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier724
- Distance centrale2.38 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantF724
- Couple de sortie maximal1,056 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio25:1
- Poids31.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesBase de montage vendue séparément
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant52000-OLD
- Numéro CUP du fabricant781711520000
- Puissance d’entrée maximale1.450 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointNitrile
- Série700
- CUP_NON781711520000