Motion
108705100EQF

STEARNS
108705100EQF

108705100EQF
N° D’ARTICLE MI01118114
N° MFR108705100EQF
Prix2,716.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
108705100EQF

108705100EQF
N° D’ARTICLE MI01118114
N° MFR108705100EQF
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
Votre prix2,716.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    228.6 mm
  • Global Longueur  
    200.02 mm

Détails

  • Type de frein
    Bouton de déclenchement par traction
  • Matériau du boîtier
    Feuille métallique
  • Type de montage
    Protection de ventilateur montée
  • Couple statique nominal
    50 pi-lb
  • Nombre de disques de friction
    2
  • Normes respectées
    CSA, NEMA 2
  • CUP_NON
    662327171537
  • Tension nominale
    190/380 @ 50 Hz V ac, 230/460 @ 60 Hz V ac

Aperçu

Description du fabricant
108705100EQF ENSEMBLE DE FREINAGE-STD