Motion
F724-5-B9-G

BOSTON GEAR
F724-5-B9-G

F724 rouge S/R. 5:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01118183
N° MFRF724-5-B9-G
Prix1,796.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F724-5-B9-G

F724 rouge S/R. 5:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01118183
N° MFRF724-5-B9-G
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
Prix1,796.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.38 po
  • Dimensions du boîtier
    6.38 x 4.06 x 6.94 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.94 po
  • Longueur du boîtier
    6.38 po
  • Largeur du boîtier
    4.06 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 350.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1200 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC, 210C
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    781711519813
  • Puissance d’entrée maximale
    4.940 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    900 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711519813

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE F724-5-B9-G