Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe5/8 po
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre1/4 po
- Longueur totale2-7/16 po
- Tige Diamètre3/8 po
Détails
- Coupe centraleCoupe au centre de la boule
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionLumineux
- Matériau de l’usineAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures4
- Série4554
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale