Motion
F738-20-B9-G

BOSTON GEAR
F738-20-B9-G

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 20:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI01120711
N° MFRF738-20-B9-G
Prix3,888.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F738-20-B9-G

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 20:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI01120711
N° MFRF738-20-B9-G
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
Votre prix3,888.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Dimensions du boîtier
    10 x 6.38 x 10.44 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.44 po
  • Longueur du boîtier
    10.00 po
  • Largeur du boîtier
    6.38 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 87.500 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5800 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    781711520925
  • Puissance d’entrée maximale
    5.000 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2000 lb
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711520925

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE F738-20-B9-G

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon