Motion
F738-40-B9-H

BOSTON GEAR
F738-40-B9-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 40:1 rapport, 3.75 po de distance centrale, C-Face Quill, taille d’entrée 1.1250 po, sortie double, 180TC, cadre 210C
N° D’ARTICLE MI01120778
N° MFRF738-40-B9-H
Prix5,527.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F738-40-B9-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 40:1 rapport, 3.75 po de distance centrale, C-Face Quill, taille d’entrée 1.1250 po, sortie double, 180TC, cadre 210C
N° D’ARTICLE MI01120778
N° MFRF738-40-B9-H
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
Votre prix5,527.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Dimensions du boîtier
    10 x 6.38 x 10.44 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.44 po
  • Longueur du boîtier
    10.00 po
  • Largeur du boîtier
    6.38 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 43.800 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5800 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    40:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    781711520994
  • Puissance d’entrée maximale
    2.800 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2000 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711520994

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE F738-40-B9-H