Motion
RFWA760-150-B9-G

BOSTON GEAR
RFWA760-150-B9-G

RFWA760 D/R Rouge. 150:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01122396
N° MFRRFWA760-150-B9-G
Prix18,667.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RFWA760-150-B9-G

RFWA760 D/R Rouge. 150:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01122396
N° MFRRFWA760-150-B9-G
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
Prix18,667.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille de sortie
    2.2500 po
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    781711530771
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711530771

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE RFWA760-150-EB9-G

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif