Motion
RF715-25-B5-J

BOSTON GEAR
RF715-25-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 1.54 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 0.7500 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01125283
N° MFRRF715-25-B5-J
Prix2,476.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF715-25-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 1.54 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 0.7500 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01125283
N° MFRRF715-25-B5-J
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
Prix2,476.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.54 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    715
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Bride CEI
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52658
  • Numéro CUP du fabricant
    781711526583
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711526583

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE RF715-25-B5-J