Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier715
- Distance centrale1.54 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant715
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio50:1
- Poids23.1 lb, 10.478 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeBride CEI
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant52665
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON781711526651