Motion
RF718-20-B5-H

BOSTON GEAR
RF718-20-B5-H

RF718 rouge S/R. 20:1 Rapport, sans base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI01125598
N° MFRRF718-20-B5-H
Prix2,907.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF718-20-B5-H

RF718 rouge S/R. 20:1 Rapport, sans base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI01125598
N° MFRRF718-20-B5-H
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
Prix2,907.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.75 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 87.500 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    690 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    781711526781
  • Puissance d’entrée maximale
    0.970 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    500 lb
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711526781

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE RF718-20-B5-H