Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.75 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Débit maximal tr/minEntrée 87.500 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal690 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio20:1
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro CUP du fabricant781711526798
- Puissance d’entrée maximale0.970 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue500 lb
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionCélibataire
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711526798