Motion
S-800 1.938 HICO

NEXEN GROUP
S-800 1.938 HICO

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI01126940
N° MFRS-800 1.938 HICO
Prix1,972.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
S-800 1.938 HICO

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI01126940
N° MFRS-800 1.938 HICO
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
Prix1,972.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.39°
  • Gamme de tailles d’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre total
    9.00 po
  • Longueur totale
    3.63 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    28.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Coussinet d’accessoires
    822700 (1.000 po), 822800 (1.3750 po), 822900 (1.5000 po), 823000 (1.6250 po), 823100 (1.6875 po), 823200 (1.7500 po), 823800 (alésage vierge)
  • Détails supplémentaires
    Ce frein est livré avec un arbre standard de 1.9375 po. Cependant, l'arbre peut être réduit en utilisant un multiple de douilles d'arbre droit dont la taille varie de (0.0000 po à 1.7500 po). Ces bagues sont vendues séparément. Pour empêcher la rotation du boîtier, utilisez le support de goupille de couple de la section des accessoires.
  • Durée de vie approximative des freins
    735 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille - avec bague droite en option
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    5.193 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    1.724 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    30.6 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    125000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    28.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.199
  • Type et portée de la bague
    Coussin droit - 0.0000 à 1.7500 po / 255,4 à 255,4 mm
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Trousse de revêtement
    827474
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Protections
    826300
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    2.23 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    2240 po
  • Pression d’engagement minimale
    3 psi
  • Modèle
    S-800
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    823400 (support de goupille de serrage)
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    827410
  • Trousses de commande recommandées
    940011,940012,940017,940021
  • Inertie de l’arbre
    114.48 lb/po2
  • CUP_NON
    662284218085

Aperçu

Description du fabricant
828002 S-800 1.938 FREIN DE BASE

You May Also Like

Les clients ont également acheté