Motion
RF726-40-B5-G

BOSTON GEAR
RF726-40-B5-G

RF726 rouge S/R. 40:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01127417
N° MFRRF726-40-B5-G
Prix3,913.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF726-40-B5-G

RF726 rouge S/R. 40:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01127417
N° MFRRF726-40-B5-G
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
Votre prix3,913.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.63 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 43.800 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2050 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    781711527672
  • Puissance d’entrée maximale
    1.330 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1000 lb
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711527672

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE RF726-40-B5-G

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif