Motion
909980
Adaptateur de couplage - À utiliser avec les embrayages de la série 4H30P , les embrayages de la série 5H30P , les limiteurs de couple de la série TL20 , le verrou conique externe no 1215, l’alésage 0.5000 - 1.2500 , la rigidité Torsional 5051 po-lb/deg, fini nickelé
N° D’ARTICLE MI01128017
N° MFR909980
Prix1,721.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de couplage - À utiliser avec les embrayages de la série 4H30P , les embrayages de la série 5H30P , les limiteurs de couple de la série TL20 , le verrou conique externe no 1215, l’alésage 0.5000 - 1.2500 , la rigidité Torsional 5051 po-lb/deg, fini nickelé
N° D’ARTICLE MI01128017
N° MFR909980

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,721.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 - 1.2500 po
  • Taille de l’alésage
    0.5000 - 1.2500 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.011 po
  • Flotteur Axia maximum
    0.065 po
  • Poids
    8.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Insertion de douille externe pour les applications à extrémité ouverte. Les bagues de verrouillage conique sont vendues séparément.
  • Style d’alésage
    Verrouillage conique externe n° 1215
  • Finition
    Plaqué nickel
  • À utiliser avec la série
    Embrayages série 4H30P , embrayages série 5H30P , limiteurs de couple série TL20
  • Trousses
    909982 (paquet de disques à flexion unique)
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Adaptateurs, bagues et raccords
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Rigidité torsionnelle
    5051 po-lb/deg
  • CUP_NON
    662284203241

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 909980
  • Boulons de couplage au pilote d'embrayage pour permettre le couplage arbre-arbre

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon