Motion
910280
Adaptateur de couplage - À utiliser avec les embrayages de la série 4H45P , les embrayages de la série 5H45P , les limiteurs de couple de la série TL40 , le verrou conique externe no 2517, l’alésage 0.5000 - 2.5000 , la rigidité Torsional 20196 po-lb/deg, fini nickelé
N° D’ARTICLE MI01128048
N° MFR910280
Prix2,363.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de couplage - À utiliser avec les embrayages de la série 4H45P , les embrayages de la série 5H45P , les limiteurs de couple de la série TL40 , le verrou conique externe no 2517, l’alésage 0.5000 - 2.5000 , la rigidité Torsional 20196 po-lb/deg, fini nickelé
N° D’ARTICLE MI01128048
N° MFR910280

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,363.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 - 2.5000 po
  • Taille de l’alésage
    0.5000 - 2.5000 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.014 po
  • Flotteur Axia maximum
    0.090 po
  • Poids
    14.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Insertion de douille externe pour les applications à extrémité ouverte. Les bagues de verrouillage conique sont vendues séparément.
  • Style d’alésage
    Verrouillage conique externe n° 2517
  • Finition
    Plaqué nickel
  • À utiliser avec la série
    Embrayages série 4H45P , embrayages série 5H45P , limiteurs de couple série TL40
  • Trousses
    910282 (paquet de disques à flexion unique)
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Adaptateurs, bagues et raccords
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Rigidité torsionnelle
    20196 po-lb/deg
  • CUP_NON
    662284203272

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 910280
  • Boulons de couplage au pilote d'embrayage pour permettre le couplage arbre-arbre

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon