Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.9375 - 3.0000 po
- Taille de l’alésage0.9375 - 3.0000 po
- Désalignement angulaire maximal3.0 °
- Désalignement parallèle maximal0.177 po
- Flotteur Axia maximum0.240 po
- Poids45.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesInsertion de douille externe pour les applications à extrémité ouverte. Les bagues de verrouillage conique sont vendues séparément.
- Style d’alésageVerrouillage conique externe n° 3030
- FinitionPlaqué nickel
- À utiliser avec la sérieEmbrayages série 4H60P , embrayages série 5H60P , limiteurs de couple série TL60
- Trousses910483 (paquet de disques doubles Flex)
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de piècesAdaptateurs, bagues et raccords
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Rigidité torsionnelle160653 po-lb/deg
- CUP_NON662284203234
Aperçu
- Boulons de couplage au pilote d'embrayage pour permettre le couplage arbre-arbre
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation