Motion
910580
Adaptateur de couplage - À utiliser avec les embrayages de la série 4H70P , les embrayages de la série 5H70P , les limiteurs de couple de la série TL70 , le verrou conique externe no 3535, l’alésage 1.1875 - 3.9375 , la rigidité Torsional 244204 po-lb/deg, fini nickelé
N° D’ARTICLE MI01128096
N° MFR910580
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de couplage - À utiliser avec les embrayages de la série 4H70P , les embrayages de la série 5H70P , les limiteurs de couple de la série TL70 , le verrou conique externe no 3535, l’alésage 1.1875 - 3.9375 , la rigidité Torsional 244204 po-lb/deg, fini nickelé
N° D’ARTICLE MI01128096
N° MFR910580
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 - 3.9375 po
  • Taille de l’alésage
    1.1875 - 3.9375 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.022 po
  • Flotteur Axia maximum
    0.135 po
  • Poids
    57.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Insertion de douille externe pour les applications à extrémité ouverte. Les bagues de verrouillage conique sont vendues séparément.
  • Style d’alésage
    Verrouillage conique externe n° 3535
  • Finition
    Plaqué nickel
  • À utiliser avec la série
    Embrayages série 4H70P , embrayages série 5H70P , limiteurs de couple série TL70
  • Trousses
    910582 (paquet de disques à flexion unique)
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Adaptateurs, bagues et raccords
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Rigidité torsionnelle
    244204 po-lb/deg
  • CUP_NON
    662284215312

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 910580
  • Boulons de couplage au pilote d'embrayage pour permettre le couplage arbre-arbre

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon