Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Couple de sortie maximal2403 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio50:1
- Poids0.02 lb
Détails
- Détails supplémentairesBase de montage vendue séparément
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant52912
- Numéro CUP du fabricant781711529126
- Puissance d’entrée maximale1.700 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieRF700
- CUP_NON781711529126
- Trousse de base J verticaleJ