Motion
929501
Garde-corps - À utiliser avec les embrayages de série MDU-625, les embrayages de série MDU-875, fini acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01128204
N° MFR929501
Prix159.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Garde-corps - À utiliser avec les embrayages de série MDU-625, les embrayages de série MDU-875, fini acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01128204
N° MFR929501

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix159.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    En raison de la restriction de la circulation d'air, la cote thermique du produit modulaire a été réduite à 0.20 hp. Ces grilles sont résistantes aux gouttes seulement et ne sont pas conçues pour résister aux pulvérisations.
  • Finition
    Acier inoxydable
  • À utiliser avec la série
    Embrayages série MDU-625, embrayages série MDU-875
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Protecteurs et quincaillerie de montage
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • CUP_NON
    662284166829

Aperçu

Description du fabricant
929501 MDU625 PROTECTEUR
  • Pince à bande avec joint en caoutchouc

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif