Spécifications
Dimensions
- Poids1.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesEn raison de la restriction de la circulation d'air, la cote thermique du produit modulaire a été réduite à 0.20 hp. Ces grilles sont résistantes aux gouttes seulement et ne sont pas conçues pour résister aux pulvérisations.
- FinitionAcier inoxydable
- À utiliser avec la sérieFreins série MBU-625, freins série MBU-875
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de piècesProtecteurs et quincaillerie de montage
- ÉvaluationsCE et RoHS
- CUP_NON662284166836
Aperçu
- Pince à bande avec joint en caoutchouc