Spécifications
Dimensions
- Épaisseur du disque0.50 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids36.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Assemblage de l’actionneur810494
- Détails supplémentairesFreins d’étrier à ressort activés par l’air. Couple de frein = Rayon de travail X Facteur de couple. WR=D/2-1.375 pour disques de 12 po ou plus.
- Durée de vie approximative des freins1276 hp/h
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée16.047 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve2.573 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Zone efficace face au frein15.7 po2
- Type de face de freinCoefficient standard
- Taux d’entrée thermique de crête de frein39.00 hp
- Facteur de réponse du frein0.159
- Série de freinsÉtrier BD
- Rayon de travail du disque en entrée.WR=D/2-1.375 Pour disques de 12.000 po ou plus
- Engagement/libérationAir/ressort
- Trousse de revêtement934001
- FinitionOxyde noir
- FonctionArrêt, maintien, tension
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Couple de freinage statique maximal19000 po-lb avec un disque de 24.000 po
- Pression d’engagement minimale10 psi
- ModèleBD
- Configuration de montageMonté sur pied
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Type de produitFreins d’étrier pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de reconstruction933900
- Contrôle recommandé940011 (3 voies N.O.), 940012 (3 voies N.F.), 940017 (3 voies N.F. 0-100 PSI), 940021 (3 voies 5-100 PSI)
- Facteur de couple statique brisé767 lb-pi à 80 psi
- CUP_NON662284167055
Aperçu
- Actionneurs actionnés par air montés de chaque côté du frein
- Les raccords d’air peuvent être tournés de 360 degrés autour de l’axe de l’actionneur
- Multipliez la puissance de freinage en installant plus d’un frein d’étrier par disque
- Les sabots sont montés avec des goupilles de détente pour un remplacement rapide
- Espacement des étriers pour disques de 0.500 po de large
- Les sabots SPC s’adaptent aux freins d’étrier de modèle BD pour une durée de vie plus longue et un taux d’entrée de crête plus élevé
- Tous les points pivots ont des roulements lubrifiés à vie
- Vitesses du disque jusqu'à 3200 tr/min avec des disques de 14 po
- Compatible avec la bague QD, pour les arbres de 3.875 pouces