Motion
934001
Trousse de revêtement - à utiliser avec les freins de série BD, revêtement de frein à coefficient standard, couleur rouge au bord du frein, durée de vie du revêtement : 1256 hp/hr
N° D’ARTICLE MI01128245
N° MFR934001
Prix259.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - à utiliser avec les freins de série BD, revêtement de frein à coefficient standard, couleur rouge au bord du frein, durée de vie du revêtement : 1256 hp/hr
N° D’ARTICLE MI01128245
N° MFR934001

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix259.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les parements à faible coefficient offrent moins de couple de sortie et une durée de vie accrue. Idéal pour les applications à glissement continu ou à cycle élevé. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus de détails sur ces services.
  • Durée de vie approximative des freins
    1256 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    15.7 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • À utiliser avec la série
    Frein série BD
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • CUP_NON
    662284167116

Aperçu

Description du fabricant
934001 TROUSSE DE FREINAGE BD

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif