Motion
105601100BQF

STEARNS
105601100BQF

105601100BQF
N° D’ARTICLE MI01128740
N° MFR105601100BQF
Prix830.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
105601100BQF

105601100BQF
N° D’ARTICLE MI01128740
N° MFR105601100BQF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix830.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    166.12 mm
  • Global Longueur  
    103.1 mm

Détails

  • Type de frein
    Actionné par le ressort
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    3 pi-lb
  • Nombre de disques de friction
    1
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • CUP_NON
    662327950125
  • Tension nominale
    208-230 V c.a., 460 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
105601100BQF ENSEMBLE DE FREINAGE-STD