Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 NPT
- Poids0.50 lb
Détails
- Détails supplémentairesUne chute de pression de conduite de 3-5 psi entraîne l’échappement de la pression en aval par la vanne. Recommandé lorsque des temps de réaction d’échappement plus rapides sont souhaités ou que la soupape de commande n’est pas proche de l’appareil.
- À utiliser avec la sérieSystèmes de commande pneumatique
- FonctionAccessoires de commande pneumatique
- Page de produit du fabricant
- Style de montageEn ligne
- Plage de fonctionnement5-100 psi
- Catégorie de piècesVanne et accessoires de vanne
- SérieVanne d’échappement rapide
- CUP_NON662284167789
Aperçu
- Améliorer les temps de réponse en réduisant la distance que doit parcourir l’air d’échappement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation