Spécifications
Dimensions
- Distance centrale5.1300 po
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC/250UC
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio10:1
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationPas de lubrifiant
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieRF700
Aperçu
Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE RF752-10-B11-G
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité