Motion
DFE-2200 ÉLÉMENT 2.500 HCO

NEXEN GROUP
DFE-2200 ELEMENT 2.500 HCO

Embrayage à friction - monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 3/4 NPT, alésage pilote non fini, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI01129972
N° MFRDFE-2200 ELEMENT 2.500 HCO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
DFE-2200 ELEMENT 2.500 HCO

Embrayage à friction - monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 3/4 NPT, alésage pilote non fini, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI01129972
N° MFRDFE-2200 ELEMENT 2.500 HCO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 à 6.0000 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    297.00 hp
  • Inertie du variateur
    31536.00 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    10.70 hp
  • Diamètre total
    27.00 po
  • Longueur totale
    13.23 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    439.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les modèles DFE et QFE ont quatre tailles et deux coefficients de friction. Les modèles DFE ont un couple de 12,300 à 151,000 po-lb à 80 psi; les modèles QFE ont un couple de 24,600 à 302,000 po-lb à 80 psi. La vitesse de fonctionnement maximale pour les deux modèles est de 800 à 2200 tr/min. Non conçu pour les applications verticales. Le moyeu de cette unité est fourni lâche pour l’usinage.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    8343 hphr
  • Type d’alésage
    Alésage pilote non fini
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    80.586 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    24.035 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à double plaque
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Violet
  • Zone efficace face à l'embrayage
    330.00 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient élevé
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    1187000 pi-lb
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage à bride
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    10 psi
  • Modèle
    DFE-2200
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    6494.40 lb/po2
  • CUP_NON
    662284169349

Aperçu

Description du fabricant
964007 DFE-2200 ÉLÉMENT 3.9

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif