Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier760
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricant760
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC/250UC
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie2.2500 po
- Ratio40:1
- Poids281.1 lb, 127.505 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant52856
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieRF700