Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier760
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricant760
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC/250UC
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie2.2500 po
- Ratio50:1
- Poids281.1 lb, 127.505 kg
Details
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant52857
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieRF700
Aperçu
Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE RF760-50-B11-G
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité