Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 à 3.2500 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage210.00 hp
- Inertie du variateur3902.40 lb-po2
- Dissipation thermique continue maximale5.40 hp
- Diamètre total16.00 po
- Longueur totale12.83 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids202.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes modèles DFE et QFE ont quatre tailles et deux coefficients de friction. Les modèles DFE ont un couple de 12,300 à 151,000 po-lb à 80 psi; les modèles QFE ont un couple de 24,600 à 302,000 po-lb à 80 psi. La vitesse de fonctionnement maximale pour les deux modèles est de 800 à 2200 tr/min. Non conçu pour les applications verticales. Les poulies sont vendues séparément. Le moyeu de ce produit est fourni lâche pour l’usinage.
- Durée de vie approximative de l'embrayage5332 hphr
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée53.930 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve11.080 po3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à double plaque
- Code de couleur du bord côté embrayageViolet
- Zone efficace face à l'embrayage234.00 po2
- Type de face d'embrayageCoefficient élevé
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage780000 pi-lb
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage à bride
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionOxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1600 tr/min
- Pression d’engagement minimale10 psi
- ModèleQFE-1150
- Configuration de montageMonté sur arbre
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre806.40 lb/po2
- CUP_NON662284169615