Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 à 5.0000 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage408.00 hp
- Inertie du variateur13032 lb-po2
- Dissipation thermique continue maximale10.70 hp
- Diamètre total21.25 po
- Longueur totale15.60 po
- Taille du port3/4 NPT
- Poids358.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLes modèles DFE et QFE ont quatre tailles et deux coefficients de friction. Les modèles DFE ont un couple de 12,300 à 151,000 po-lb à 80 psi; les modèles QFE ont un couple de 24,600 à 302,000 po-lb à 80 psi. La vitesse de fonctionnement maximale pour les deux modèles est de 800 à 2200 tr/min. Non conçu pour les applications verticales. Les poulies sont vendues séparément. Le moyeu de ce produit est fourni lâche pour l’usinage.
- Durée de vie approximative de l'embrayage10341 hphr
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée93.000 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve19.530 po3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à double plaque
- Code de couleur du bord côté embrayageViolet
- Zone efficace face à l'embrayage454.00 po2
- Type de face d'embrayageCoefficient élevé
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage1740000 pi-lb
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage à bride
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionOxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1200 tr/min
- Pression d’engagement minimale10 psi
- ModèleQFE-1650
- Configuration de montageMonté sur arbre
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre3542.40 lb/po2
- CUP_NON662284169639
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation