Motion
105672105 QF

STEARNS
105672105 QF

105672105 QF
N° D’ARTICLE MI01130676
N° MFR105672105 QF
Price$1,033.82/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
105672105 QF

105672105 QF
N° D’ARTICLE MI01130676
N° MFR105672105 QF
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
Votre prix1,033.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    5/8 in
  • Brake Outside Diameter  
    174.8 mm
  • Overall Length  
    124.7 mm

Details

  • Type de frein
    Actionné par le ressort
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    6 pi-lb
  • Nombre de disques de friction
    1
  • Normes respectées
    ANSI B17.1, BISSC, NEMA 2, NEMA 4, NEMA 4x
  • CUP_NON
    793699009231
  • Tension nominale
    190 @ 50 Hz V ac, 230 @ 60 Hz V ac

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE FREIN 105672105 QF-STD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif