Motion
SFWC721-200-B5-G

BOSTON GEAR
SFWC721-200-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, distance centrale de 2.0600 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01131173
N° MFRSFWC721-200-B5-G
Prix5,375.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SFWC721-200-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, distance centrale de 2.0600 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01131173
N° MFRSFWC721-200-B5-G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,375.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    37.10 lb, 16.83 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    29981-OLD
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE SFWC721-200-B5-G