Motion
SF718-30-B5-G

BOSTON GEAR
SF718-30-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, distance centrale de 1.75 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie à gauche, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI01131435
N° MFRSF718-30-B5-G
Prix1,740.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SF718-30-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, distance centrale de 1.75 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie à gauche, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI01131435
N° MFRSF718-30-B5-G
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
Prix1,740.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.75 po
  • Dimensions du boîtier
    5-1/2 x 3.69 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.75 po
  • Longueur du boîtier
    5.00 po
  • Largeur du boîtier
    3.69 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 58.300 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    710 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    781711143407
  • Puissance d’entrée maximale
    0.650 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    500 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711143407

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE SF718-30N-B5-G