Motion
SF732-60-B7-G

BOSTON GEAR
SF732-60-B7-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI01132063
N° MFRSF732-60-B7-G
Prix4,514.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SF732-60-B7-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI01132063
N° MFRSF732-60-B7-G
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
Prix4,514.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    9 x 5.88 x 9.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.38 po
  • Longueur du boîtier
    9.00 po
  • Largeur du boîtier
    5.88 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 29.200 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3100 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    14378
  • Numéro CUP du fabricant
    781711143780
  • Puissance d’entrée maximale
    1.400 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1300 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711143780

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE SF732-60-B7-G