Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.06 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Couple de sortie maximal876 po-lb à 1750 tr/min
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio40:1
- Poids0.03 lb
Détails
- Détails supplémentairesBase de montage vendue séparément
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro CUP du fabricant781711144572
- Puissance d’entrée maximale0.810 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionCélibataire
- SérieS700
- CUP_NON781711144572