Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier237
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant237
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Ratio25:1
- Poids78.1 lb, 35.43 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant14469-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieS700