Motion
47388
Joint d'huile PTFE - Solide, dia. de l'arbre 4.646 , dia. ext. 5.751 , largeur totale 0.530 , conception UNITIZE, matériau de lèvre PTFE
N° D’ARTICLE MI01134420
N° MFR47388
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile PTFE - Solide, dia. de l'arbre 4.646 , dia. ext. 5.751 , largeur totale 0.530 , conception UNITIZE, matériau de lèvre PTFE
N° D’ARTICLE MI01134420
N° MFR47388
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.751 po
  • Largeur totale
    0.530 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.646 po
  • Poids
    0.665 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Joint jumelé à un manchon d’usure intégré et enveloppé dans celui-ci
  • Plage de température continue
    -200 à 350°F
  • Mot-clé de description
    UNIFIER la conception
  • Type de conception
    UNIFIER
  • Matériau pour les lèvres
    PTFE
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
47388 JOINT D’HUILE