Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.2500 po
- Dimensions du boîtier9 x 5.88 x 9.38 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier9.38 po
- Longueur du boîtier9.00 po
- Largeur du boîtier5.88 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Débit maximal tr/minEntrée 17.500 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal3450 po-lb à 1750 tr/min
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio100:1
- Poids0.03 lb
Détails
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro CUP du fabricant781711522813
- Puissance d’entrée maximale0.960 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711522813