Motion
WA752-150-G

BOSTON GEAR
WA752-150-G

WA752 D/R Rouge. 150:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01134878
N° MFRWA752-150-G
Prix9,191.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
WA752-150-G

WA752 D/R Rouge. 150:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01134878
N° MFRWA752-150-G
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
Prix9,191.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1300 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    781711523384
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711523384

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE WA752-150-G