Motion
WA752-300-G

BOSTON GEAR
WA752-300-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 5.1300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01134899
N° MFRWA752-300-G
Prix11,029.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
WA752-300-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 5.1300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01134899
N° MFRWA752-300-G
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
Prix11,029.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    752
  • Distance centrale
    5.1300 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    752
  • Rapport nominal
    300:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52344
  • Numéro CUP du fabricant
    781711523445
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711523445

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE WA752-300-G