Motion
WA752-400-G

BOSTON GEAR
WA752-400-G

WA752 D/R Rouge. 400:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01134906
N° MFRWA752-400-G
Prix11,029.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
WA752-400-G

WA752 D/R Rouge. 400:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01134906
N° MFRWA752-400-G
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
Prix11,029.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Dimensions du boîtier
    13.13 x 7.38 x 13-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    13.75 po
  • Longueur du boîtier
    13.13 po
  • Largeur du boîtier
    7.38 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    752
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 4.400 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    12600 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    400:1
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    781711523476
  • Puissance d’entrée maximale
    0.880 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711523476

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE WA752-400-G