Motion
WA760-150-G

BOSTON GEAR
WA760-150-G

WA760 D/R Rouge. 150:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01134940
N° MFRWA760-150-G
Prix16,708.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
WA760-150-G

WA760 D/R Rouge. 150:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01134940
N° MFRWA760-150-G
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
Prix16,708.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Dimensions du boîtier
    14-1/2 x 8.13 x 16-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    16.00 po
  • Longueur du boîtier
    14.00 po
  • Largeur du boîtier
    8.13 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    760
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 11.700 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    17000 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille de sortie
    2.2500 po
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    781711523650
  • Puissance d’entrée maximale
    3.150 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711523650

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE WA760-150-G